多摩電子
多摩電子の スマホ/タブレット関連アクセサリ
多摩電子の モバイルバッテリー/充電器
多摩電子の AC充電器
コンセントチャージャー2.4A With Lightningコネクタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66306556
品番
TA54L20W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
Lightningケーブル直結のコンセント充電器。
90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。
最大出力2.4A
コネクタの根元部分を強化したロングブッシュケーブル約2.0m
材質
(本体ケース)PC+ABS、(Lightningケーブル)コネクタケース、ケーブル:PVC
色
ホワイト
ケーブル長(m)
約2.0
本体質量(g)
約82
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約35×55×30(ACプラグ、ケーブル含まず)
定格出力
DC5V 2.4A
定格入力
AC100V〜240V/50-60Hz 0.35A