USB2.0 Type-C/USBケーブル0.5m

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66306644 品番 TH223CA05K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルfor Type-C。
コネクタの根元を強化して屈曲強度アップ!USB-A タイプC充電通信ケーブル0.5m。
許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。

ケーブル長(m)約0.5 ブラック コネクタ形状Type-A - Type-C 適合用途充電・通信 材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部) 質量(g)約17 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする