多摩電子
多摩電子の 携帯/スマホ関連品
多摩電子の スマホ/携帯用ホルダー
マグネット スマホホルダー エアコンルーバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66306757
品番
TKR20ALK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
クリップで挟んで取付け、マグネット脱着式のスマートフォンホルダー。
片手でかんたん、エアコン吹き出し口クリップ取付けタイプ。ルーバー横向き用。
強力ネオジウム磁石採用でしっかり固定。
付属品
ホルダー本体、取扱説明書(本台紙裏面に記載)、丸型金属プレート、角型金属プレート、丸型保護フィルム、角型保護フィルム
材質
ホルダー本体:ABS他、金属プレート:SUS、保護フィルム:PET
色
ブラック
質量(g)
ホルダー本体:約28、金属プレート:(丸型)約4、(角型)約6
プレート寸法(mm)
(丸型)約Φ40、(角型)約W40×H50
ホルダー寸法(mm)
約W39×H59×D50
フィルム寸法(mm)
(丸型)約Φ45、(角型)約W46×H56