久冨勝
久冨勝の 掃除用具
久冨勝の 雑巾・クロス・ふきん
カラーオシボリ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10枚)
注文コード
66306854
品番
-
参考基準価格(税別)
¥599
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
まとめ買いにお得な使いやすいオシボリです
材質
綿100%
色
アソート
寸法(cm)
約34×42
質量(g/枚)
31.25(100匁)
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※タオルは生地の性質上、初めのうちは多少毛羽落ち致します。他のものと分けてお洗いください。
※色つきの製品は初めのうちは色落ちする場合がありますので、他のものと分けてお洗いください。
※長時間水に濡れたり、浸けたままにしますと他のものに色移りすることがありますので御注意ください。
※塩素系漂白剤のご使用はお避け下さい。