LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-F

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 入力電圧(V)100〜240(50/60Hz)Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125〜240Vまで使用可能 注文コード66306985 品番O-LIGHT3L-F レンズ無し
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は入力電圧など3種類から選べます 他の種類を見る

角型ワイドレンズ
角型レンズは、外周部に発生する歪む部分をカットしているため、見やすくなっております。
レンズは光学ガラスレンズを使用。
オーライトV専用交換レンズ”RECTA-SYSTEMレンズ" は、2X, 2XAR, 3.5X, 3.5XARの4種類をご用意しております。

入力電圧(V)100〜240(50/60Hz)Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125〜240Vまで使用可能 消費電力(W)9 光源LEDライトパネル 使用温度範囲(℃)5〜40 クランプ幅(mm)15〜60 アーム長さ(mm)約1000(クランプ部からレンズ迄の距離) 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) 調光方式100〜50%(あり) ヘッド寸法(mm)293×205

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする