曜日別特売
O-LIGHT3L-FD レンズ無し LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-FD オーツカ光学 66306994

 

O-LIGHT3L-FD レンズ無し LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-FD オーツカ光学 66306994
O-LIGHT3L-FD レンズ無し LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-FD オーツカ光学 66306994

LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-FD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード66306994品番O-LIGHT3L-FD レンズ無し
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。
また、FD型はテーブル等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡鏡で、クランプで製品を固定するする事が出来ない(背後に壁等の有る様な)環境に適しています。

使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)9入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能クランプ幅(mm)15~60アーム長さ(mm)約1000(クランプ部からレンズ迄の距離)光源LEDライトパネル防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)調光方式100~50%(あり)ヘッド寸法(mm)293×205
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする