曜日別特売
SL-1000 スマート・ローダー トラック庫内搬送システム TDS 66309146

スマート・ローダー トラック庫内搬送システム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
長さ(mm)積載部:1000
内容量1セット(2本)注文コード66309146品番SL-1000
参考基準価格(税別)¥300,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

強靭なステンレス系新素材を使用した「スマート・ローダー」は耐摩耗、耐変形性に大変優れています。
本体・主要可動部は強靭です!
ステンレスでも軽量化です!
操作バーに抜け止め付です!
対直進性に優れています!
ステンレス仕様で衛生的です!
-50℃でも大丈夫です!
滑りがスムーズです!
ヘッド部分が他社よりコンパクト!
自走防止装置付きで安心です!

材質ステンレス長さ(mm)積載部:1000幅(mm)上昇:14全長(mm)1120使用温度範囲(℃)-50~50全幅(mm)63最大使用荷重(kg)1500(安全)自重(kg)13.8/セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする