ポロプリズムコンパクト防水双眼鏡

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66309268 品番SGEX825WP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フルマルチコーティングを施すことにより、光の透過損失を軽減し、コンパクトながら明るくクリアな視界を実現。
ツイストアップ見口を採用していますので、簡単にアイポイントを変えることができます。ハイアイポイント設計ですので、メガネをかけた方でも快適に使用できます。

付属品ケース、ストラップ 質量(g)350 倍率(倍)8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×50×109 視界(見かけ視界)50.2° 最短合焦距離2.3m 対物レンズ有効径(mm)25 明るさ9.8 アイレリーフ(mm)15 実視界(°)6.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする