Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の 光学測定器
Kenko(ケンコートキナー)の 単眼鏡/双眼鏡
Kenko(ケンコートキナー)の 双眼鏡
ミラージュ大口径双眼鏡
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
倍率(倍)
8
注文コード
66309286
品番
MG830
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
倍率
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードタイプながら、軽量なボディ。
別売の三脚取付ホルダーを使用して、三脚に固定することができますので、高倍率でもブレのない安定した視界で観察できます。
倍率(倍)
8
対物レンズ有効径(mm)
30
実視界(°)
8.2
視界
(見かけ視界)59.7°
明るさ
14.1
アイレリーフ(mm)
10.9
最短合焦距離
3.6m
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×55×108
質量(g)
550
付属品
ケース、ストラップ
商品説明動画
参考になった