Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の 光学測定器
Kenko(ケンコートキナー)の 単眼鏡/双眼鏡
Kenko(ケンコートキナー)の 双眼鏡
ミラージュ大口径双眼鏡
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
倍率(倍)
16
注文コード
66309338
品番
MG1650
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
倍率
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードタイプながら、軽量なボディ。
別売の三脚取付ホルダーを使用して、三脚に固定することができますので、高倍率でもブレのない安定した視界で観察できます。
倍率(倍)
16
対物レンズ有効径(mm)
50
実視界(°)
3.5
視界
(見かけ視界)52.1°
明るさ
9.7
アイレリーフ(mm)
12.1
最短合焦距離
10.7m
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
198×65×167
質量(g)
820
付属品
ケース、ストラップ
商品説明動画
参考になった