Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の 光学測定器
Kenko(ケンコートキナー)の 単眼鏡/双眼鏡
Kenko(ケンコートキナー)の 双眼鏡
ウルトラビュー30mm口径防水双眼鏡
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66309365
品番
UV830WP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
重量450gと軽く、気軽に持ち歩きのできるコンパクト双眼鏡。
軽量ながら対物口径30mmで明るく観測できます。
バードゥオッチングやトレッキング、キャンプなどあらゆる場面でお使いいただけます。
付属品
ケース、ストラップ
質量(g)
450
倍率(倍)
8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×60×117
視界
(見かけ視界)52.1°
最短合焦距離
3m
対物レンズ有効径(mm)
30
明るさ
14.1
アイレリーフ(mm)
17
実視界(°)
7