PFG-48S フィールドスコープ プロフィールドガイア  スマホ撮影アダプター付き Kenko(ケンコートキナー) 66309383 PFG-48S フィールドスコープ プロフィールドガイア  スマホ撮影アダプター付き Kenko(ケンコートキナー) 66309383 PFG-48S フィールドスコープ プロフィールドガイア  スマホ撮影アダプター付き Kenko(ケンコートキナー) 66309383 PFG-48S フィールドスコープ プロフィールドガイア  スマホ撮影アダプター付き Kenko(ケンコートキナー) 66309383 PFG-48S フィールドスコープ プロフィールドガイア  スマホ撮影アダプター付き Kenko(ケンコートキナー) 66309383

フィールドスコープ プロフィールドガイア スマホ撮影アダプター付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66309383 品番PFG-48S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

倍率16〜48倍のズーム式フィールドスコープ。
65mmの対物レンズにはマルチコーティングを施し、光の透過率をアップさせてクリアな視界を実現。
粗動と微動のピント合わせを併せ持つデュアルフォーカス式ですので、微細なピント合わせが可能です。
スマホアダプターが付属していますので、スマートフォンで気軽に撮影を楽しめます。
バードウォッチングや射撃競技など、幅広くご使用いただけます。

付属品収納ケース、スマホアダプター、レンズキャップ、レンズクロス 質量(g)750 タイプ直視型 倍率(倍)16〜48ズーム 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×110×80 コーティングマルチコーティング 最短合焦距離6m 対物レンズ有効径(mm)65 三脚取付ねじ1/4インチネジ穴 アズワン品番64-9507-09 1000m先の視野(m)40.1〜19.2 明るさ16.8〜2 ひとみ径(Φmm)4.1〜1.4 アイレリーフ(mm)14〜12 実視界(°)2.3〜1.1
注意
防滴性能を最大限発揮するために、ゴムリングによる防滴加工を施しております。ズームリングの回転が硬くなっておりますが不具合ではありません。何度か回転をさせていくうちに馴染んで比較的回転しやすくなります。

商品説明動画

PRO FIELD GAIA(プロフィールドガイア)16-48x65
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする