KTL-011N 極薄シートルーペ Kenko(ケンコートキナー) 66309399

極薄シートルーペ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
倍率(倍)3
タイプカード
内容量1個注文コード66309399品番KTL-011N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

どこへでも持っていける超薄型シートルーペ。
新聞読みや読書、細かい作業時に最適。

タイプカード倍率(倍)3材質(レンズ)プラスチック本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×54×0.5質量(g)2収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×1×60寸法(幅W×高さH)(mm)(レンズ)78×41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-26
用途: 天文手帳の記事を読む
サービス業

思ったよりも、かなり薄く、ケースを手帳に張り付けても全く問題なく収まりました。

2025-03-06
用途: 外出時

外出時、老眼鏡を持ち歩くのが面倒なので、財布に入れて持ち歩いてます。

対象商品 : 66309399
2022-07-25
用途: ケンコー商品が
建設業・工事業

一眼レンズも作ってるKenko製なので何も疑うことなく購入しました。
布目を数える程度なので十分です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする