極薄シートルーペ

(3件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66309408 品番 KTL-012N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

どこへでも持っていける超薄型シートルーペ。
新聞読みや読書、細かい作業時に最適。

タイプしおり 倍率(倍)3.5 材質(レンズ)プラスチック 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×140×0.5 質量(g)3 寸法(幅W×高さH)(mm)(レンズ)29×76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-26
用途:
天文手帳の記事を読む
サービス業

思ったよりも、かなり薄く、ケースを手帳に張り付けても全く問題なく収まりました。

2025-03-06
用途:
外出時

外出時、老眼鏡を持ち歩くのが面倒なので、財布に入れて持ち歩いてます。

対象商品:
66309399
2022-07-25
用途:
ケンコー商品が
建設業・工事業

一眼レンズも作ってるKenko製なので何も疑うことなく購入しました。
布目を数える程度なので十分です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする