曜日別特売
KTL-014N 極薄シートルーペ Kenko(ケンコートキナー) 66309426

極薄シートルーペ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
倍率(倍)1.8
タイプ手帳
内容量1個注文コード66309426品番KTL-014N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

どこへでも持っていける超薄型シートルーペ。
新聞読みや読書、細かい作業時に最適。

タイプ手帳倍率(倍)1.8材質(レンズ)プラスチック本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×150×0.5質量(g)7寸法(幅W×高さH)(mm)(レンズ)66×123
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-26
用途: 天文手帳の記事を読む
サービス業

思ったよりも、かなり薄く、ケースを手帳に張り付けても全く問題なく収まりました。

2025-03-06
用途: 外出時

外出時、老眼鏡を持ち歩くのが面倒なので、財布に入れて持ち歩いてます。

対象商品 : 66309399
2022-07-25
用途: ケンコー商品が
建設業・工事業

一眼レンズも作ってるKenko製なので何も疑うことなく購入しました。
布目を数える程度なので十分です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする