Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の 光学測定器
Kenko(ケンコートキナー)の ルーペ/拡大鏡
Kenko(ケンコートキナー)の シートルーペ
極薄カード型ルーペ ストッパー付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
シルバー
注文コード
66309453
品番
KTL-015NSV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ルーペとケースが一体型になったカード型のルーペ。ルーペを傷つけることなく持ち運ぶことが可能です。
色
シルバー
質量(g)
9(ケース含む)
タイプ
カード
寸法(幅W×高さH)(mm)
(レンズ)41×73
倍率(倍)
3
材質(レンズ)
プラスチック
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
63×88×1