曜日別特売
- ポスター平筆 ハンディ・クラウン 66309968

- ポスター平筆 ハンディ・クラウン 66309968
- ポスター平筆 ハンディ・クラウン 66309968

ポスター平筆

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(号)1
内容量1本注文コード66309968品番-
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

水含みが良くしなやかな弾力で、紙あたりが柔らかい筆。
山羊の毛100%使用。描き手のタッチが生き、デザイン、ホビー、地塗りに最適。

用途ポスターカラーの面塗りなどサイズ(号)1本体縦(mm)226本体横(mm)11本体厚さ(mm)5本体質量(g)4材質(毛)山羊100%材質(軸)竹/真鍮メッキ適合塗料水性塗料RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※絵画・塗装以外の用途には、使用しないで下さい。
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらって下さい。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。
※薬品や強溶剤の塗布には、使用しないで下さい。
※使用後はやさしく水洗いをし、乾燥後保管して下さい。
※使用後、溶剤に長時間漬け込むのはお止め下さい。
※用途以外では使用しないでください。
※ご使用の塗料・塗装条件により本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする