ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの 筆
ハンディ・クラウンの 点付筆
点付筆
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
66310013
品番
-
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
細字、版下、デザインなどに幅広くお使いいただける筆。
穂先が細くまとまりが良いので、細やかな文字や絵を書きやすい。
用途
ホビー、工作、小物などの塗装に
サイズ
大
本体質量(g)
4
材質(軸)
竹
本体厚さ(mm)
7
材質(毛)
馬毛・ナイロン混毛
適合塗料
水性塗料
本体横(mm)
7
本体縦(mm)
194
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※絵画・塗装以外の用途には、使用しないで下さい。
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらって下さい。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。
※薬品や強溶剤の塗布には、使用しないで下さい。
※使用後はやさしく水洗いをし、乾燥後保管して下さい。
※使用後、溶剤に長時間漬け込むのはお止め下さい。
※用途以外では使用しないでください。
※ご使用の塗料・塗装条件により本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。