馬毛平画筆

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66310029 品番 -
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥141
販売価格(税別)
128

穂先を平らにした彩色用の筆で、広い面を彩色したり、平刷毛のような使い方をしたり、用途の広い筆。
ムラなく、エッジのきれいな塗りが可能。面を塗る時に最適。

用途ホビー、工作、小物などの塗装に サイズ(号)N0.4 本体質量(g)3 材質(軸)白樺/アルマイト加工(アルミ) 本体厚さ(mm)6 材質(毛)馬毛・ナイロン混毛 適合塗料水性塗料 本体横(mm)12 本体縦(mm)208 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※絵画・塗装以外の用途には、使用しないで下さい。
※使用前には、手で必ず不要な毛をはらって下さい。刷毛おろしをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。
※薬品や強溶剤の塗布には、使用しないで下さい。
※使用後はやさしく水洗いをし、乾燥後保管して下さい。
※使用後、溶剤に長時間漬け込むのはお止め下さい。
※用途以外では使用しないでください。
※ご使用の塗料・塗装条件により本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-26
用途:
メイク
株式会社ブッシュ 様 (サービス業)

本来は画筆なんですが、メイクに使っています
リップブラシとして使うと、すごく使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする