打撃メガネレンチ

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66310187 品番 -
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ナットに固定してハンマーで叩き増し締めや固く締まったボルトも打撃することで回す事が出来ます。穴にロープを通し引っ張って打撃部をハンマーで叩く事が出来ます。

二面幅(mm)41 表面処理リン酸マンガン処理 質量(g)1130 材質クロムモリブデン鋼 形状ストレート(打撃) 全長(mm)240 厚さ(mm)22.8 用途機械のメンテナンス、ボルトの締め付けに。
注意
※打撃時に指を傷めない様にご使用時は軍手を着用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:2132

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-24
用途:
車の整備
製造業

エアーインパクトレンチで緩まなかったドライブシャフトのナットに使い緩められました ハンマーでの打撃では大きな傷もつかず頑丈です

対象商品:
66310178
2023-04-07
用途:
何をやっても緩まないナットが
建設業・工事業

旧車のリアハブナット36mm 規定トルク30Kgを何をやっても緩まなかったですがこちらを購入してハンマーでガンガンと10数回ヒットさせた結果緩みました。作りもきれいです。材質も良さげです。エアインパクトで緩まないナットで困っている方におすすめ

対象商品:
66310178
2022-04-07
用途:
エアシリンダーの36ミリナットに使用
山上自動車整備工場 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

面接触になっているのは良いが、12角の接触面の仕上げが雑。
一応使えるので良しとします。

対象商品:
66310196
2022-06-16
用途:
ナットを解く時に
株式会社澤渡製作所 様

価格的に安いので モノタロウブランドにしてみましたが引っ掛かりの部分が少し短く 打撃する際に安定しない。
従業員のケガにも繋がる為使用停止して、メーカー品を再購入

勉強になりました。

5人が参考にしています
対象商品:
66310214
2022-07-05
用途:
機械メンテナンス用
建設業・工事業

特に何ら問題無く使用できました。
価格面でも満足のいくものでした。
草臥れたらまた購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする