メスリングチーズ TMR型

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66310589 品番 1/4-1/4PT
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。

ねじの種類PT(管用テーパ) 呼び径(B)1/4 呼称1/4-1/4PT PF1/4 PT1/4 適合管外径(Φmm)6.35 用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用 材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅 形状チーズ 使用温度範囲(℃)-20〜150 寸法H(mm)16 寸法L1(mm)20 最高使用圧力(MPa)6.86 寸法D(mm)6.35 寸法L2(mm)32 使用流体水、空気、油 常用使用圧力(MPa)3.43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66310589
2022-04-09
用途:
オイル配管
教育・研究機関

目的の形状,サイズの品が少なく,これを選定しました.問題なく使用出来ています.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする