シンコー[継手]
シンコー[継手]の 継手・パイプ
シンコー[継手]の 継手
シンコー[継手]の 銅管用継手
リングジョイント CR型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66311063
品番
4-1/8PT
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
ねじの種類
PT(管用テーパ)
呼称
4-1/8PT
PT
1/8
PF
1/8
用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
材質
JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
使用温度範囲(℃)
-20〜150
寸法L(mm)
27
最高使用圧力(MPa)
6.86
寸法D(mm)
4
寸法H1(mm)
12
常用使用圧力(MPa)
3.43
寸法H2(mm)
12
関連資料:
※寸法表はこちら(0.6MB)
※詳細資料(0.3MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材