リングナット RN型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66311544 品番 44263
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は239円となります。
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。

用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用 材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅 使用温度範囲(℃)-20〜150 寸法L(mm)16 寸法H(mm)21 最高使用圧力(MPa)6.86 寸法D(mm)9.7 呼称3/8 常用使用圧力(MPa)3.43 PF3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする