シンコー[継手]
シンコー[継手]の 継手・パイプ
シンコー[継手]の 継手
シンコー[継手]の 銅管用継手
ロックナット NUT型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66311806
品番
1/2
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は329円となります。
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
最高使用圧力(MPa)
6.86
常用使用圧力(MPa)
3.43
使用温度範囲(℃)
-20〜150
材質
JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
PF
1/2
寸法H(mm)
24
寸法L(mm)
7
呼称
1/2
用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
関連資料:
※寸法表はこちら(0.3MB)
※詳細資料(0.3MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材