シンコー[継手]
シンコー[継手]の 継手・パイプ
シンコー[継手]の 継手
シンコー[継手]の 銅管用継手
異径中間リングジョイント URE型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼称
6×8
注文コード
66311885
品番
6X8
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
呼称
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
呼称
6×8
用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
材質
JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
全長(mm)
40
使用温度範囲(℃)
-20〜150
寸法L(mm)
40
最高使用圧力(MPa)
6.86
寸法D1(mm)
6
寸法D2(mm)
8
寸法H1(mm)
14
常用使用圧力(MPa)
3.43
寸法H2(mm)
16
寸法H3(mm)
16
関連資料:
※寸法表はこちら(0.4MB)
※詳細資料(0.3MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材