異径中間リングジョイント URE型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼称10×12 注文コード66311989 品番10X12
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は呼称など16種類から選べます 他の種類を見る

リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。

呼称10×12 用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用 材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅 全長(mm)54 使用温度範囲(℃)-20〜150 寸法L(mm)54 最高使用圧力(MPa)6.86 寸法D1(mm)12 寸法D2(mm)10 寸法H1(mm)22 常用使用圧力(MPa)3.43 寸法H2(mm)24 寸法H3(mm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする