喰込エルボ LB型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66312068 品番 6-3/8PT
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。

ねじの種類PT 呼称6-3/8PT 適合管外径(Φmm)6 用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用 形状エルボ 寸法H(mm)14 寸法L1(mm)27 寸法D(mm)6 圧力(kg/cm2)150 寸法L2(mm)36 PT3/8 適合鋼管外径(Φmm)6 寸法MM12 P1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする