喰込エルボ LB型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66312104 品番 10-1/8PT
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。

ねじの種類PT 呼称10-1/8PT 適合管外径(Φmm)10 用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用 形状エルボ 寸法H(mm)19 寸法L1(mm)25 寸法D(mm)10 圧力(kg/cm2)150 寸法L2(mm)37 PT1/8 適合鋼管外径(Φmm)10 寸法MM16 P1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする