シンコー[継手]
シンコー[継手]の 継手・パイプ
シンコー[継手]の 継手
シンコー[継手]の 銅管用継手
喰込エルボ LB型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66312156
品番
12-3/8PT
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。
ねじの種類
PT
呼称
12-3/8PT
適合管外径(Φmm)
12
用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
形状
エルボ
寸法H(mm)
21
寸法L1(mm)
31
寸法D(mm)
12
圧力(kg/cm
2
)
150
寸法L2(mm)
41
PT
3/8
適合鋼管外径(Φmm)
12
寸法M
M18 P1.5
関連資料:
※寸法表はこちら(0.4MB)
※詳細資料(0.5MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材