喰込ジョイント CB型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66312287 品番 10-1/2PT
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。

ねじの種類PT(管用テーパ) 呼称10-1/2PT PT1/2 用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用 材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅 使用温度範囲(℃)-20〜150 寸法L(mm)46 最高使用圧力(MPa)6.86 寸法D(mm)10 寸法H1(mm)22 常用使用圧力(MPa)3.43 寸法H2(mm)19 寸法MM16 P1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする