シンコー[継手]
シンコー[継手]の 継手・パイプ
シンコー[継手]の 継手
シンコー[継手]の 銅管用継手
喰込ジョイント用ナット NB型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66312418
品番
8
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。
呼称
8
適合鋼管外径(Φmm)
8
圧力(kg/cm
2
)
150
寸法D(mm)
8
寸法M
M14 P1.5
寸法H(mm)
17
寸法L(mm)
15
用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
関連資料:
※詳細資料(0.3MB)
※詳細資料(0.5MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材