喰込ジョイント用ナット NB型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66312445 品番 15
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。

呼称15 適合鋼管外径(Φmm)15 圧力(kg/cm2)150 寸法D(mm)15 寸法MM22 P1.5 寸法H(mm)26 寸法L(mm)19 用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする