シンコー[継手]
シンコー[継手]の 継手・パイプ
シンコー[継手]の 継手
シンコー[継手]の 銅管用継手
喰込チーズ TB型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66312479
品番
6
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。
呼称
6
適合管外径(Φmm)
6
用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
形状
チーズ
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
14
寸法D(mm)
6
圧力(kg/cm
2
)
150
使用流体
水、空気、油
適合鋼管外径(Φmm)
6
寸法M
M12 P1.5
関連資料:
※詳細資料(0.3MB)
※詳細資料(0.5MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材