喰込チーズ TB型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66312506 品番 12
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。

呼称12 適合管外径(Φmm)12 用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用 形状チーズ 寸法L(mm)43 寸法H(mm)21 寸法D(mm)12 圧力(kg/cm2)150 使用流体水、空気、油 適合鋼管外径(Φmm)12 寸法MM18 P1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする