シンコー[継手]
シンコー[継手]の 継手・パイプ
シンコー[継手]の 継手
シンコー[継手]の 銅管用継手
喰込用スリーブ WB型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼称
6
注文コード
66312533
品番
6
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は92円となります。
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥92
販売価格(税別)
¥
84
バスケットに入れる
この商品は
呼称
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。
適合鋼管外径(Φmm)
6
圧力(kg/cm
2
)
150
寸法D(mm)
6.2
寸法L(mm)
9
呼称
6
用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
関連資料:
※詳細資料(0.3MB)
※詳細資料(0.5MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材