喰込用スリーブ WB型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼称8 注文コード66312549 品番8
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は99円となります。
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥99
販売価格(税別)
90
この商品は呼称など7種類から選べます 他の種類を見る

本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。

適合鋼管外径(Φmm)8 圧力(kg/cm2)150 寸法D(mm)8.2 寸法L(mm)9 呼称8 用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする