中間喰込ジョイント UB型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66313127 品番 8
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。

呼称8 PTM14 P1.5 適合管外径(Φmm)8 用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用 寸法L(mm)50 寸法D(mm)8 圧力(kg/cm2)150 寸法H1(mm)17 寸法H2(mm)17 適合鋼管外径(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする