シンコー[継手]
シンコー[継手]の 継手・パイプ
シンコー[継手]の 継手
シンコー[継手]の 銅管用継手
中間喰込ジョイント UB型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66313163
品番
16
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。
呼称
16
PT
M22 P1.5
適合管外径(Φmm)
16
用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
寸法L(mm)
61
寸法D(mm)
16
圧力(kg/cm
2
)
120
寸法H1(mm)
23
寸法H2(mm)
26
適合鋼管外径(Φmm)
16
関連資料:
※寸法表はこちら(0.4MB)
※詳細資料(0.5MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材