シンコー[継手]
シンコー[継手]の 継手・パイプ
シンコー[継手]の 継手
シンコー[継手]の 銅管用継手
二方リングチーズ TSR型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66313224
品番
6-1/4PT
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
ねじの種類
PT(管用テーパ)
呼び径(B)
1/4
呼称
6-1/4PT
PF
1/4
PT
1/4
適合管外径(Φmm)
6
用途
水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
材質
JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
形状
チーズ
使用温度範囲(℃)
-20〜150
寸法H(mm)
16
寸法L1(mm)
24
最高使用圧力(MPa)
6.86
寸法D(mm)
6
寸法L2(mm)
31
使用流体
水、空気、油
常用使用圧力(MPa)
3.43
関連資料:
※寸法表はこちら(0.5MB)
※詳細資料(0.5MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材