※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)125
仕様クリーンシリーズ:(10) リリーフタイプ、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード66316365
品番10-CDJ2RA16-125Z-A93-B
参考基準価格(税別)¥10,070
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など33種類から選べます
他の種類を見る