※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10/11-CJ2W-Z/10-CDJ2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド/クリーンシリーズ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66316593 品番 10-CJ2WF10-125Z
参考基準価格(税別)¥6,250 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
作動方式複動・両ロッド リード線(m)- オートスイッチ追記号- オートスイッチ取付形態- チューブ内径(Φmm)10 仕様クリーンシリーズ:(10) リリーフタイプ、磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストローク ストローク(mm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする