M-0519MGU STAINLESS STEEL WINE GLASS(ステンレススチールワイングラス) ダルトン 66321029

M-0519MGU STAINLESS STEEL WINE GLASS(ステンレススチールワイングラス) ダルトン 66321029
M-0519MGU STAINLESS STEEL WINE GLASS(ステンレススチールワイングラス) ダルトン 66321029

STAINLESS STEEL WINE GLASS(ステンレススチールワイングラス)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
マットガン
内容量1個注文コード66321029品番M-0519MGU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

時間や場所に縛られない表情豊かなワイングラス
素材の質感や量感を生かした魅力溢れるワイングラス。ディナーやテラスでのひととき、日常から特別な時間まで、それぞれ異なる表情で空間に彩りを与えます。ステンレス製なので、保冷力があり割れにくく、キャンプをはじめ屋外使用も◎。カトラリーなど既存のキッチンアイテムとの親和性も高く、素材・カラーリングに拘ったテーブルコーディネートをお楽しみいただけます。ワイン好きのあの人へのギフトにも。雰囲気の異なる4色展開。
【表面の線模様(ワイヤーライン)について】
製造工程上、ライン模様に個体差が生じます。カラーにより仕上げが僅かに異なりますので、予めご理解ください。

用途
日常から特別な時間、キャンプをはじめ屋外使用も
材質18-8ステンレススチール寸法(mm)H180×Φ74マットガン容量(mL)350品名・タイプワイングラス
注意
※ご使用前に優しく手洗いして下さい。
※フチ等の端部で指を滑らせないようご注意下さい。
※タワシや磨き粉等を使用しますと表面にキズがつく恐れがございますのでおやめ下さい。
※洗浄後の水滴は拭きとって下さい。サビや水垢を防止する効果があります。
※材質特有のニオイが感じられる場合がございますが、使用と共に軽減されます。
※平らで安定した場所でご利用下さい。
※表面仕上げ、色に個体差があります。
※製造工程上、僅かな擦れが見られる場合があります。
※食器洗浄機・電子レンジ・オーブン×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする