PENDANT LAMP W/GLASS (ペンダントランプ)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66321677 品番 100-093RD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,150
販売価格(税別)
6,500

ハードだけど温かい
昔、船舶で見かけたマリンランプの様に、ハードだけれど安心する温もり感のあるランプ。
グラスカバーを通した明かりは、旅先や懐かしい時代を柔らかに思い出させてくれるかの様。
ご自宅で浸るも良し、ノスタルジックなショップを演出するも良し。コーディネートの幅も広いです。

用途リビング、ガレージ、書斎など 仕様白熱電球:E26 100V/40Wまで 材質アルミ、ガラス 質量(kg)0.5 レッド 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 コード長さ(mm)1100 高さH×直径(mm×Φmm)170×162
注意
※器具を改造したり部品を追加、変更して使用しないで下さい。
※点灯中の器具に布や紙など燃えやすいものをかぶせないで下さい。
※湿気の多いところや水のかかる場所での使用はできません。
※器具を暖房用、乾燥用に使用しないで下さい。火災、故障の原因になります。
※使用電球MAX40W/E-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする