SWING STAND MIRROR(スウィングスタンドミラー)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66321704 品番G755-904
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

どんな鏡でも、自分の顔が映ればそれで鏡の役割は果たしているのですが、便利な鏡に出逢った人は知っています。『鏡は何でも同じ。』ではないことを。
自立した時の安定感。細かく調整出来る角度。手持ちにしても使いやすい形状。シンプルなデザイン。鏡という道具の奥深さを、味わってもらえるはず。

用途洗面所などに 仕様両面鏡:片面3倍鏡 寸法(mm)100×160 アーム寸法(mm)L140 鏡面寸法(mm)Φ170
注意
※太陽光が直接鏡面に当たる場所に設置しないで下さい。太陽光が焦点をつくりまれに火災を起こす恐れがございます。
※必ず安定した場所に設置して下さい。
※幼児の手の届く所、火気の近くや高温になる場所には設置しないで下さい。
※湿気のある場所でのご使用はお止め下さい。変色・サビ等の原因となります。
※鏡はガラス製です。破損した際はガラスの破片等に十分ご注意下さい。破損した場合は、直ちにご使用をお止め下さい。
※定期的に、各部品の破損等がないか確認して下さい。
※本製品に強い衝撃を与えないで下さい。
※本製品に物を引っ掛けたりしないで下さい。バランスを崩し転倒する可能性がございます。
※移動の際は、必ずベース部分をしっかり両手で持ち、移動させて下さい。
※汚れ等は中性洗剤に浸した柔らかい布等で軽く拭き取って下さい。タワシや磨き粉等は使用しないで下さい。キズ等の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする