※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
10-AW-B - フィルタレギュレータ: クリーンシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
管接続口径
(01) 1/8
(01) 1/8
(02) 1/4
(04) 1/2
(06) 3/4
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
(-) 流れ方向:左→右
(R) 流れ方向:右→左
ねじの種類
(-) Rc
(-) Rc
(F) G
排気機構
(-) リリーフタイプ
(-) リリーフタイプ
(N) ノンリリーフタイプ
全103種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66321983
品番
10-AW20-01GH-2J-B
参考基準価格(税別)
¥12,050
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(-) Rc
排気機構
(-) リリーフタイプ
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
仕様
逆流機能付:(-) 逆流機能なし、取付方法:(H) セットナット付(パネルマウント用)、設定圧力:(-) 0.05~0.85MPa設定、圧力単位:(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース
(2) 金属ケース