LAUNDRY TROLLEY(ランドリートロリー)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66322070 品番H20-0143GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,380
販売価格(税別)
15,800

収納も移動もスマートにこなす頼れる相棒
アメリカを中心に欧米のランドリー、オフィスでの書類移動時などに使われているトロリー。
一般家庭、一人暮らしのお部屋でも使い易いサイズ感で仕上げました。
洋服はもちろん、洗面周りやキッチン周り、趣味のグッズの収納など、使い方はあなたのアイデア次第。
キャスターロックも付いているのでしっかりと固定も可能。
シックなグレー、オレンジのCAUTION(注意喚起)ステッカーもそのまま活かしたい。

用途キッチンや洗面所のストック品の整理、お部屋では衣類の収納など 付属品六角レンチ、スパナ 材質本体/スチール(粉体塗装)、ボルト・ナット/ステンレス、ラバーチューブ/ポリエチレン、キャスター/スチール・ポリプロピレン グレー 耐荷重(kg)(合計)20、(カゴ1個)10※カゴは取り外し可能 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)990×535×375 バスケット(mm)【A】H275×W390×D270【B】H405×W390×D270
注意
※本製品は組み立てが必要になります。
※組み立て前に必ず部品の不足や損傷がないことを確認してください。
※組み立て中にカートを移動させないでください。
※絶対にカートに乗ったり、ぶら下がったりしないでください。
※キャスター部のごみやほこりに注意し、常にスムーズに回転するかご確認ください。
※全てのボルト、ナットが確実に締められているか確認し、定期的に締め直しをおこなってください。
※転倒の恐れがあるため、バランスを見ながら中心部に物を置くようにしてください。
※使用時は常にゆっくり移動させ、コーナーを曲がる際には慎重に曲がってください。
※本来の用途以外の使用は、転倒・破損等の原因となりますのでおやめください。
※湿気のある場所で長期間使用しますと錆びる恐れがあります。
※直射日光・高温多湿な場所を避け、必ず安定した平らな場所でご使用ください。
※フローリング床等の上で使用しますと、設置面にキズが付く恐れがあります。必ずラグやカーペットを敷いて使用ください。
※使用前に埃等を拭き取ってから使用してください。
※ラバーコーティング・ビニールコーティング等の特殊な床では本製品のキャスターに使用している材質の使用に適さないものがあります。必ず、専門の業者にご確認ください。
※本製品を改造しないでください。
※小さなお子様やペットのいる環境下での使用は思わぬ事故につながる恐れがあります。設置場所や使用方法には十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする