FLOWER BAG (フラワーバッグ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66322280 品番 H20-0299CAM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

花束を運ぶ時、頼りたい
その名の通り、花束を持ち運ぶときに使いたいブーケバッグ。
12オンスの丈夫なワックスキャンバス素材で、肩掛け可能なので、普段使いのショッピングバッグとしても活用できそうです。
二つ折りにしてショルダーストラップで2つのDカンを留めれば、短いブーケや植木鉢も持ち運びやすいサイズに。
お花好きのあの人に、選んだ花束と併せてプレゼントしてみてはいかがでしょうか。表面のクリアポケットにはメッセージカードやショップカードを収納できます。

用途花束を持ち運ぶとき、普段使いのショッピングバッグなど 材質コットン12oz CAMEL 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×290×30
注意
※本製品はハンドメイドで生産されており、生産毎に色の濃淡や材質の風合い、サイズ等に個体差が生じます。また、糸のほつれや糸飛び等も生じる場合がありますが、製品の特性・風合いとしてご理解下さい。
※本製品にはワックス加工が施されております。こすれたり、折り目がつくと「チョークマーク」と呼ばれる白いスジが出てきます。また、使い始めは硬さがありますが、使用とともに馴染んで風合いがでます。製品の特性としてご理解下さい。
※ご使用時、ワックスやインド綿特有のにおいが気になる場合は風通しの良い場所で陰干しすることにより解消されます。
※普段のお手入れはブラシ等で汚れを落として下さい。
※著しく汚れた際は、中性洗剤で手洗い後、シワを伸ばして陰干しして下さい。
※ワックス加工は使用(洗濯)とともに効果が薄れていきます。
※汚れたままでの放置・使用はおやめ下さい。他の製品への色移りの原因となります。
※カビの原因となりますので、風通しの良い、湿気の少ない場所で保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする