※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
10-AW-B - フィルタレギュレータ: クリーンシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
管接続口径
(03) 3/8
(01) 1/8
(02) 1/4
(04) 1/2
(06) 3/4
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
(-) 流れ方向:左→右
(R) 流れ方向:右→左
ねじの種類
(-) Rc
(-) Rc
(F) G
排気機構
(-) リリーフタイプ
(-) リリーフタイプ
(N) ノンリリーフタイプ
全103種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66322376
品番
10-AW30K-03-J-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,240
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(-) Rc
排気機構
(-) リリーフタイプ
圧力計
(-) 圧力計なし
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
仕様
逆流機能付:(K) 逆流機能付、取付方法:(-) 取付オプションなし、設定圧力:(-) 0.05~0.85MPa設定、圧力単位:(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース
(-) ポリカーボネートケース
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
66322376
10-AW30K-03-J-B
17913090
10-AW30K-03-J-D
10-AW-D/10-AW□K-D Series クリーンシリーズ フィルタレギュレータ
SMC
1個
¥
8,316
税込
¥9,148
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)