THERMO-HYGROMETER(サーモハイグロメーター)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66322639 品番K925-1284BE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ビールが大好きなあの人に贈りたい温湿度計
ビールが大好きなあの人に贈ったらきっと笑顔になる、そんな温湿度計。
クールなスチール素材のボディ、文字盤をよく見るとビールグラスのアイコンが。"BEER"と書かれた真ん中部分で針が交差すると、ちょうどビールが美味しく飲める温度なんだとか。大人の遊び心が詰まったユニークなデザインです。
マグネット付きなので、キッチン周りでも使いやすいのが嬉しいポイント。
あの人が好きなお気に入りのビールとセットで贈ってみてはいかがでしょうか?

用途キッチンやリビング、寝室など 材質フレーム/スチール、カバー/ガラス タイプBEER 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)51×71×22
注意
※本製品は工業用測定機器ではございません。温度及び湿度の精度誤差により生じる二次災害や、その他の損害、損傷についてはメーカーでは一切責任を負いません。
※本製品が表示する温度、湿度は設置した場所の値を表示するため、天気予報等の温度、湿度の数値とは異なります。予めご了承下さい。
※温度、湿度は安定表示されるには数日掛ける場合もございます。
※温度は常温で±2〜3度、湿度は±9%が許容差異目安とさせて頂いておりますが、使用する環境や場所等によってそれ以上の差異が生じる場合がございます。
※安定した壁面へ設置して下さい。落下によりケガや破損の原因となります。
※マグネットシートは接地面によっては固定できない場合がございます。
※本製品は防水加工を施しておりません。必ず屋内でご使用下さい。
※大型テレビ・スピーカー等の強い磁気を発生させるものの近くでのご使用はおやめ下さい。
※埃、チリ等の多い場所でのご使用はおやめ下さい。
※水がかかる場所や、浴室等の湿気のある場所でのご使用はおやめ下さい。
※精密機器ですので強い衝撃を与えたりしないで下さい。
※本製品の「フチ」で手や指を切らないように取り扱いにご注意下さい。
※直射日光の当たる場所や空調機器、加湿・除湿器等の近くでのご使用はお避け下さい。
※以下のような場所への設置はお避け下さい。破損の原因となります。・温室、浴室、サウナ、冷蔵庫の中、車の中。・温度が50℃以上になる場所。・空調機具の送風が直接当たる場所。・振動や衝撃がある場所。・湿気の多い場所。
※「ビールを飲む最適の温度・湿度」は目安です。科学的根拠に基づく数値ではありませんので予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする