FOOD CONTAINER W/STAINLESS LID(フードコンテナウィズステンレスリッド)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66323025 品番 M-0521S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥990
販売価格(税別)
900

「作る、食べる、片付ける」を丸ごと楽しむ
ニオイ移りの少ないステンレス・ガラス製の保存容器。
フタを外せばそのまま食卓へ出しても景観を損なわず、電子レンジや食洗機も使用可能なので、時短を目論むビジーな皆様に太鼓判です。
窪みのある蓋はスタッキング時に活躍。サイズ違いは入れ子に出来るので収納時もスマート。
見た目も効率も妥協せず、作る時、食べる時、片付ける時でさえも料理を楽しむことを忘れさせません。
【ガラス容器について】
製品の特性上、ガラス部分に線や波線が生じます。予めご了承ください。
【シリコンパッキンについて】
密閉性ある製品の特性上、未使用時や長期保管の際にパッキンがガラス容器側に密着してしまう場合がございます。
ご使用前に洗浄していただくことで軽減されます。製品の特性としてご理解ください。

用途食品の保存容器、フタを外して器として食卓へ 仕様ガラス容器:オーブン○/食器洗浄機○ 材質容器/耐熱ガラス、フタ/18-8ステンレススチール・ポリプロピレン、パッキン/シリコーンゴム 形状角形 容量(mL)350 タイプS 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×150×110 機能ロック機能 耐熱温度(℃)差:120 電子レンジ 使用区分電子レンジ用(ガラス容器のみ)
注意
※フタは構造上、分解洗浄できません。
※ステンレス(フタ)はサビにくい特性がありますが、ご使用環境や使用方法によってはサビがみられる場合があります。
※フタ表面に細かな線や擦れが見られることがあります。また、ガラス容器は線やスジが見られる場合があります。製品特性としてご理解ください。
※ご使用前に洗浄してください。また洗浄後は水気を拭き取り乾燥させてください。水垢やサビの予防効果があります。
※幼児のそばでのご使用、保管はお控えください。
※破損や深いキズが見られた際にはご使用をおやめください。
※耐熱ガラスは熱に強いガラスで、衝撃に強いガラスではありません。
※ガラス容器が熱くなっている時は、ぬれた布で触れたりぬれた場所に置かないでください。
※使用区分以外には使用しないでください。
※フタは電子レンジに対応しておりません。ガラス容器のみ電子レンジに対応しています。
※満タンの状態での冷凍はおやめください。食品が凍ると体積が増し、ガラスの破損に繋がります。
※液体の冷凍はしないでください。また、ごはんやおかゆは水分を多く含み体積が増加するため適しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする